曜日別特売
12R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジエルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)12
内容量1個注文コード10478423品番12R-00LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥433
適合チューブ外径(Φmm)12寸法A(mm)25.6寸法B(mm)42.5寸法C(Φmm)20寸法L(mm)23.1チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)32.5形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1047842312R-00LC0572154512R-00LC12R-00LC タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商 05721545タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)千代田通商1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする