曜日別特売
6R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジエルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード10478448品番6R-00LC
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
適合チューブ外径(Φmm)6寸法A(mm)19.5寸法B(mm)35.5寸法C(Φmm)13寸法L(mm)19.2チューブ挿入長さ(mm)16.3質量(g)12形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする