※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478642 品番 6-M5D1
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
形状シングルバンジョー 接続ねじ種類M ねじサイズM5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)6 トラスコ品番808-3743 質量(g)32 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)11.5 寸法A(mm)21.7 寸法E(mm)12 寸法B(mm)15 寸法C(mm)22.8 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 二面幅H(mm)12 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする