※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478755 品番 8-03D1
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
形状シングルバンジョー 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 トラスコ品番808-3867 質量(g)58 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)17.6 寸法A(mm)23.7 寸法E(mm)14 寸法B(mm)24 寸法C(mm)32.9 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 二面幅H(mm)17 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする