曜日別特売
10R-04S1 フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10478816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ1/2
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10478816品番10R-04S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥683
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/2適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)26.6寸法B(mm)29.5寸法C(mm)40.1寸法E(Φmm)17二面幅H(mm)21寸法L(mm)21.5チューブ挿入長さ(mm)18.3質量(g)57.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1047881610R-04S10572316410R-04S110R-04S1 タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 05723164タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)千代田通商1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする