曜日別特売
10R-03D1 フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10478852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10478852品番10R-03D1
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)26.6寸法B(mm)25.5寸法C(mm)36.1寸法E(Φmm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)19.1チューブ挿入長さ(mm)18.3質量(g)47トラスコ品番808-3106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする