曜日別特売
12R-02D1 フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10478886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10478886品番12R-02D1
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)29.1寸法B(mm)26寸法C(mm)37.1寸法E(Φmm)20二面幅H(mm)19寸法L(mm)20チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)57トラスコ品番808-3253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする