※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジシングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/4
1/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10478956
品番
4R-02S1
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
27.8
寸法E(Φmm)
11
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
15.5
チューブ挿入長さ(mm)
15
質量(g)
18.5
トラスコ品番
808-3614