※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジシングルバンジョー(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/8
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479087
品番
8R-01D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥683
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
24.2
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
28.9
寸法E(Φmm)
15
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
16.5
チューブ挿入長さ(mm)
17.5
質量(g)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10479087
8R-01D1
05723191
8R-01D1
タッチコネクターFUJI/シングルバンジョー(樹脂)
千代田通商
1個
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました