曜日別特売
8R-03D1 フジシングルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10479105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジシングルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10479105品番8R-03D1
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)24.2寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.9寸法E(Φmm)15二面幅H(mm)17寸法L(mm)18.1チューブ挿入長さ(mm)17.5質量(g)38.5トラスコ品番808-3945
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする