※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジダブルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479132
品番
10-02S1D1
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ダブルバンジョー
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
トラスコ品番
808-3171
質量(g)
122
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
18.5
寸法A(mm)
26.6
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
53.6
寸法P(mm)
18.5
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
二面幅H(mm)
17
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
17.8