6-01S2 フジダブルバンジョー(金属) 千代田通商 10479358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジダブルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10479358品番6-01S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,111
形状ダブルバンジョー接続ねじ種類Rねじサイズ1/8質量(g)44適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15寸法A(mm)21.7寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)40.3寸法P(mm)13.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)二面幅H(mm)12使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)16.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
104793586-01S2057249756-01S26-01S2 タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商 05724975タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする