※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジダブルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
ねじサイズ
3/8
M5×0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479437
品番
8-03S2
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
ダブルバンジョー
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
質量(g)
74.5
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
17.6
寸法A(mm)
23.7
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
48.4
寸法P(mm)
15.5
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
二面幅H(mm)
17
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
17