曜日別特売
10-03S2D1 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 10479936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジトリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ3/8
内容量1個注文コード10479936品番10-03S2D1
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状トリプルバンジョー接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)トラスコ品番808-3188質量(g)173使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)19.1寸法A(mm)26.6寸法E(mm)17寸法B(mm)25.5寸法C(mm)73.1寸法P(mm)18.5使用流体圧縮空気、真空二面幅H(mm)17使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする