曜日別特売
6-01S1D2 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 10480128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジトリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10480128品番6-01S1D2
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)21.7寸法B(mm)19寸法C(mm)53.8寸法E(mm)12寸法P(mm)13.5二面幅H(mm)12寸法L(mm)15チューブ挿入長さ(mm)16.3質量(g)77.5トラスコ品番808-3692
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする