曜日別特売
8-02D3 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 10480146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジトリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/4
内容量1個注文コード10480146品番8-02D3
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)23.7寸法B(mm)23寸法C(mm)62.9寸法E(mm)14寸法P(mm)15.5二面幅H(mm)14寸法L(mm)17チューブ挿入長さ(mm)17質量(g)122.5トラスコ品番808-3855
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする