曜日別特売
8-01S2D1 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 10480207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジトリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10480207品番8-01S2D1
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状トリプルバンジョー接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)トラスコ品番808-3845質量(g)98.5使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)16寸法A(mm)23.7寸法E(mm)14寸法B(mm)20寸法C(mm)59.9寸法P(mm)15.5使用流体圧縮空気、真空二面幅H(mm)14使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする