曜日別特売
12R-02BY フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商 10480706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジブランチワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10480706品番12R-02BY
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)55.4寸法B(mm)40寸法P(mm)20二面幅H(mm)19寸法L(mm)49.4チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)51.5トラスコ品番808-3252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする