曜日別特売
6R-02BY フジブランチワイ(樹脂) 千代田通商 10480758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジブランチワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10480758品番6R-02BY
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
形状ブランチワイ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)45.8寸法B(mm)26寸法P(mm)13二面幅H(mm)14寸法L(mm)39.8チューブ挿入長さ(mm)16.3質量(g)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする