曜日別特売
6R-8UY フジ異径ユニオンワイ(樹脂) 千代田通商 10481607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジ異径ユニオンワイ(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6X8
内容量1個注文コード10481607品番6R-8UY
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
形状異径ユニオンワイ使用流体圧縮空気、真空適合チューブ外径(Φmm)6X8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)47.8寸法B(mm)26寸法C(Φmm)15寸法P(mm)13チューブ挿入長さ(mm)16.3X17.0質量(g)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする