H5-00 ホース中間継手 千代田通商 10481677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホース中間継手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース外径(Φmm)8
内容量1個注文コード10481677品番H5-00
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)37寸法B(mm)15二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14質量(g)38.5トラスコ品番808-2938RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10481652
2017-10-18
用途: 自家用車のエアサス作成に使用

仕上げも良く、確実な作業が出来て安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする