※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の バルブ
佐藤真空の 各種用途バルブ
簡易真空バルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481792
品番
BV16A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
管フランジの呼び
16A×16A
ハンドル形状
蝶形
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス
接続
NW
トラスコ品番
838-6858
質量(kg)
1
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材