※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の バルブ
佐藤真空の 各種用途バルブ
真空バルブ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10481835
品番
ATV-40
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
パイプの呼び
40
ハンドル形状
ローレット式
寸法OD(mm)
55
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
197
トラスコ品番
838-6856
質量(kg)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材