※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ダイヤフラムエアレス塗装機
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486218
品番
SP-60L-H
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
セット内容
サクションホース、サクションフィルター、リターンホース、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、付属工具
最高使用圧力(MPa)
24
最大吐出量(L/min)
6.0
出力(W)
750
電源(V)
AC100
仕様
電動式
質量(kg)
35
トラスコ品番
851-1690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません