ABC商会
ABC商会の セメント/アスファルト
ABC商会の コンクリート
クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486568
品番
BKS000B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。
施工後1〜2時間で使用できます(気温20℃)。
色
ブラウン
用途
コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。
トラスコ品番
807-2696
材質
特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション
質量(kg)
5
使用面積
1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能
危険物の類別
非危険物