※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-3 カッターナイフ ALLEX 10492195 K-3 カッターナイフ ALLEX 10492195 K-3 カッターナイフ ALLEX 10492195

カッターナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10492195 品番K-3
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
スタンダードなカッター型です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。

材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン 用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です 付属品キャップ トラスコ品番833-8812 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※使い切りタイプの為、替刃はご用意しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10492195
2023-10-16
用途:
刺抜き
製造業

無駄な機能がなくて安くて良い。
研いで使う時もサビの心配が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする