OSDT-0250 台付押切 盛光 10495388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付押切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10495388 品番OSDT-0250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ブリキ(薄鉄板)、銅板、紙、ボール紙、布、ゴム、樹脂板、ベニヤ板などが切れます。
台付なのですぐに使用が可能です。

材質台:合板、刃:日立安来 タイプ12型 寸法(縦×横)(mm)【台】290×380 適合材ブリキ板・銅板・紙 切断長(mm)250 下刃長(mm)360 用途薄板切断用 トラスコ品番777-2050 質量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする