※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の カッター
盛光の 切断カッター(レバーシャー)
盛光の 切断カッター本体
台付押切
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10495424
品番
OSDT-0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ブリキ(薄鉄板)、銅板、紙、ボール紙、布、ゴム、樹脂板、ベニヤ板などが切れます。
台付なのですぐに使用が可能です。
材質
台:合板、刃:日立安来
タイプ
20型
寸法(縦×横)(mm)
【台】500×630
適合材
ブリキ板・銅板・紙
切断長(mm)
500
下刃長(mm)
600
用途
薄板切断用
トラスコ品番
777-2076
質量(kg)
25