曜日別特売
UC-30B-SBARA 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 10502126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC-30B-SBARA 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 10502126
UC-30B-SBARA 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 10502126
UC-30B-SBARA 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 10502126
UC-30B-SBARA 3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 10502126

3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字種別英字文字S質量(g)4.8注文コード10502126品番UC-30B-SBARA
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。
・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ

文字S材質高速度鋼(SKH51)トラスコ品番473-7768質量(g)4.8文字種別英字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02225973
2016-03-17
用途: 鉄のプレートに打刻

今まで彫刻に出していたものが、手軽にネーム打刻等できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする