※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プライヤー ピストンリングツール 中・大型車用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10503973 品番HDP-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピストンリングをピストンから脱着する際に使用します。

種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)240 軸穴種別軸用 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に、主に中、大型トラックに適合 トラスコ品番827-5574 質量(g)200 適合車種中・大型トラック リング径(Φmm)83〜135 リング開き(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする