※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の マジックディスク・サンディングペーパー
ウシオ(UHT)の クッションパット
#320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515968
品番
5262(50101160) (20MMX#320)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10
材質
ナイロン繊維
用途
バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
付属品
Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番
807-1405
粒度
320
色
グリーン
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000