※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の マジックディスク・サンディングペーパー
ウシオ(UHT)の クッションパット
ラバーパットΦ20 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516284
品番
5291(50105020) (20MM)
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ポリパー、ニューソフトラップ用の保持ツールです。
素材はゴムです。中心のナットは真鍮製です。
MAG-122Plus専用です。
外径(Φmm)
20
ねじ径
M6×0.75
材質
ゴム
用途
Φ20ポリパー、ニューソフトラップの保持
トラスコ品番
807-1411
質量(g)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000