DHI20060 ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン 10518138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHI20060 ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン 10518138
DHI20060 ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン 10518138
DHI20060 ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き ツボサン 10518138

ダイヤモンド 鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#600
内容量1個注文コード10518138品番DHI20060
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

鉄工・平200mm材にダイヤ電着し、広い平面の作業に対応します。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能がUPしました。
握り易いグリップ付きです。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の加工修正に。
粒度
#600
トラスコ品番
852-8841
形状
平
幅(mm)
21
厚さ(mm)
5
全長(mm)
300
質量(g)
200
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど
電着長
180mm
注意
※"軽く当てる程度で充分な研削ができます。
※湿式研削が有効です。オイルを少量付けてご使用ください"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする