301 DIAヤスリ極細平 呉英製作所 10519032

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIAヤスリ極細平

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10519032
品番
301
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
トラスコ品番
852-8805
形状
平
幅(mm)
2.4
粒度
170
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
150
質量(g)
3
ヤスリ部寸法(mm)
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする