※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットHLタイプ BF15-HLY1MNH60 PP0.2黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10520378 品番21060001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
幅(mm)15 トラスコ品番805-1396 高さ(mm)100 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする