※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHLタイプ BF15-HLY25M NH60PP0.2黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520387
品番
21060025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
幅(mm)
15
トラスコ品番
805-1398
高さ(mm)
100
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
60