※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520588
品番
21040601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
幅(mm)
6
高さ(mm)
60
質量(g)
300
全長(m)
1
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40