※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーカットMHMタイプ BF10MHMCB25MNH30PBT02青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10520834
品番
21110125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1441
高さ(mm)
53
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
30