※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521017
品番
BS10S-100 (200736)
参考基準価格(税別)
¥8,604
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1277
全長(mm)
100
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
70