※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
10
全長(mm)
1000
注文コード
10521026
品番
BS10S-1000 (200826)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,940
この商品は
幅・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1278
全長(mm)
1000
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
725