※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521035
品番
BS10S-150 (200746)
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1279
全長(mm)
150
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
100