※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521044
品番
BS10S-200 (200756)
参考基準価格(税別)
¥10,692
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1280
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
140