※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10521053 品番 BS10S-250 (200766)
参考基準価格(税別)¥12,492 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
幅(mm)10 トラスコ品番805-1281 全長(mm)250 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)60 質量(g)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする