※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521087
品番
BS10S-400 (200796)
参考基準価格(税別)
¥18,264
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1284
全長(mm)
400
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
280