※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521105
品番
BS10S-500 (200816)
参考基準価格(税別)
¥26,256
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅(mm)
10
トラスコ品番
805-1286
全長(mm)
500
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
60
質量(g)
350