※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521114
品番
BS6S-100 (200236)
参考基準価格(税別)
¥7,596
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
498-2436
全長(mm)
100
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
質量(g)
25