※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
6
全長(mm)
200
注文コード
10521148
品番
BS6S-200 (200256)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
この商品は
幅・全長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1289
全長(mm)
200
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
質量(g)
50