※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521184
品番
BS6S-400 (200296)
参考基準価格(税別)
¥12,564
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1293
全長(mm)
400
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
質量(g)
110