※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ F825-500 PBT0.2 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10521288
品番
26412300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
幅(mm)
20
トラスコ品番
805-1520
全長(mm)
500
高さ(mm)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25