※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーストリップブラシ H16100-1000 PBT0.5 青

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10521333 品番26353600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
幅(mm)16.2 トラスコ品番805-1516 全長(mm)1000 高さ(mm)145 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする